€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,02 | - |
10+ | € 3,44 | 42.90% |
25+ | € 2,11 | 64.98% |
50+ | € 1,41 | 76.66% |
100+ | € 1,08 | 82.02% |
200+ | € 0,86 | 85.80% |
500+ | € 0,65 | 89.27% |
1000+ | € 0,46 | 92.43% |
2500+ | € 0,40 | 93.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |