€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,97 | - |
10+ | € 3,42 | 42.68% |
25+ | € 2,09 | 64.97% |
50+ | € 1,39 | 76.75% |
100+ | € 1,08 | 81.85% |
200+ | € 0,86 | 85.67% |
500+ | € 0,65 | 89.17% |
1000+ | € 0,46 | 92.36% |
2500+ | € 0,38 | 93.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-0810-03 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 3 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |