€ 5,95/ stukexcl. btw
€ 7,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,95 | - |
10+ | € 3,40 | 42.81% |
25+ | € 2,07 | 65.18% |
50+ | € 1,39 | 76.68% |
100+ | € 1,06 | 82.11% |
200+ | € 0,84 | 85.94% |
500+ | € 0,63 | 89.46% |
1000+ | € 0,44 | 92.65% |
2500+ | € 0,38 | 93.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | Q2FM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |