€ 51,91/ stukexcl. btw
€ 62,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,91 | - |
10+ | € 38,67 | 25.51% |
25+ | € 31,52 | 39.28% |
50+ | € 27,40 | 47.22% |
100+ | € 25,90 | 50.11% |
200+ | € 23,14 | 55.42% |
500+ | € 20,31 | 60.87% |
1000+ | € 15,49 | 70.17% |
2500+ | € 14,29 | 72.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-7075-50 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 83 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |