€ 47,31/ stukexcl. btw
€ 57,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,31 | - |
10+ | € 35,15 | 25.70% |
25+ | € 28,56 | 39.64% |
50+ | € 24,78 | 47.63% |
100+ | € 23,45 | 50.44% |
200+ | € 20,94 | 55.74% |
500+ | € 18,37 | 61.16% |
1000+ | € 14,16 | 70.08% |
2500+ | € 12,94 | 72.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-6065-50 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 78 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |