Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-5055-50

  • ERIKS:13566918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,34/ stukexcl. btw

€ 42,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,34

-

10+

€ 26,03

26.34%

25+

€ 20,96

40.70%

50+

€ 18,11

48.76%

100+

€ 17,04

51.77%

200+

€ 15,24

56.88%

500+

€ 13,36

62.20%

1000+

€ 10,20

71.13%

2500+

€ 9,40

73.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij