Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-5055-10

  • ERIKS:13566917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,11

-

10+

€ 15,54

26.37%

25+

€ 12,54

40.59%

50+

€ 10,81

48.78%

100+

€ 10,18

51.76%

200+

€ 9,12

56.80%

500+

€ 7,98

62.20%

1000+

€ 6,08

71.20%

2500+

€ 5,62

73.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-5055-10
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij