Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-4044-40

  • ERIKS:13566916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,22

-

10+

€ 15,22

28.29%

25+

€ 11,97

43.60%

50+

€ 10,15

52.19%

100+

€ 9,48

55.33%

200+

€ 8,42

60.34%

500+

€ 7,33

65.44%

1000+

€ 5,55

73.86%

2500+

€ 5,13

75.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij