Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-4044-14

  • ERIKS:13566915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,57

-

10+

€ 9,71

28.43%

25+

€ 7,62

43.84%

50+

€ 6,50

52.10%

100+

€ 6,04

55.46%

200+

€ 5,38

60.36%

500+

€ 4,67

65.55%

1000+

€ 3,53

73.95%

2500+

€ 3,27

75.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-4044-14
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
14 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij