€ 17,50/ stukexcl. btw
€ 21,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,50 | - |
10+ | € 12,35 | 29.42% |
25+ | € 9,58 | 45.28% |
50+ | € 8,09 | 53.75% |
100+ | € 7,49 | 57.22% |
200+ | € 6,61 | 62.21% |
500+ | € 5,70 | 67.43% |
1000+ | € 4,22 | 75.90% |
2500+ | € 3,91 | 77.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-353950-35 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |