€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,95 | - |
10+ | € 10,41 | 30.37% |
25+ | € 7,96 | 46.76% |
50+ | € 6,67 | 55.40% |
100+ | € 6,10 | 59.21% |
200+ | € 5,40 | 63.91% |
500+ | € 4,67 | 68.74% |
1000+ | € 3,50 | 76.62% |
2500+ | € 3,23 | 78.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |