€ 14,27/ stukexcl. btw
€ 17,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,27 | - |
10+ | € 9,90 | 30.63% |
25+ | € 7,52 | 47.27% |
50+ | € 6,27 | 56.06% |
100+ | € 5,76 | 59.65% |
200+ | € 5,07 | 64.45% |
500+ | € 4,35 | 69.51% |
1000+ | € 3,34 | 76.56% |
2500+ | € 3,06 | 78.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-3034-37 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 37 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |