€ 8,97/ stukexcl. btw
€ 10,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,97 | - |
10+ | € 5,83 | 34.96% |
25+ | € 4,14 | 53.81% |
50+ | € 3,29 | 63.35% |
100+ | € 2,91 | 67.58% |
200+ | € 2,72 | 69.70% |
500+ | € 2,32 | 74.15% |
1000+ | € 1,81 | 79.87% |
2500+ | € 1,63 | 81.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-2730-20 |
Asdiameter | 27 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |