Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-2629-05

  • ERIKS:13566910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,42

35.96%

25+

€ 3,78

55.28%

50+

€ 2,96

64.94%

100+

€ 2,60

69.21%

200+

€ 2,22

73.71%

500+

€ 1,88

77.75%

1000+

€ 1,37

83.82%

2500+

€ 1,29

84.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-2629-05
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij