€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,19 | - |
10+ | € 5,24 | 35.96% |
25+ | € 3,61 | 55.92% |
50+ | € 2,85 | 65.20% |
100+ | € 2,49 | 69.61% |
200+ | € 2,13 | 74.01% |
500+ | € 1,79 | 78.19% |
1000+ | € 1,29 | 84.22% |
2500+ | € 1,20 | 85.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |