€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,90 | - |
10+ | € 5,00 | 36.78% |
25+ | € 3,46 | 56.25% |
50+ | € 2,66 | 66.35% |
100+ | € 2,32 | 70.67% |
200+ | € 1,92 | 75.72% |
500+ | € 1,52 | 80.77% |
1000+ | € 1,12 | 85.82% |
2500+ | € 0,95 | 87.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |