Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-182026-051

  • ERIKS:13566907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,67

-

10+

€ 4,05

39.32%

25+

€ 2,64

60.40%

50+

€ 2,00

70.09%

100+

€ 1,65

75.21%

200+

€ 1,33

80.06%

500+

€ 1,06

84.05%

1000+

€ 0,76

88.60%

2500+

€ 0,65

90.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-182026-051
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
5.1 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij