€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
10+ | € 4,12 | 38.87% |
25+ | € 2,74 | 59.44% |
50+ | € 2,03 | 69.86% |
100+ | € 1,71 | 74.65% |
200+ | € 1,41 | 79.15% |
500+ | € 1,14 | 83.10% |
1000+ | € 0,84 | 87.61% |
2500+ | € 0,70 | 89.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |