Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1618-17

  • ERIKS:12477924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,01

-

10+

€ 4,33

38.21%

25+

€ 2,87

59.08%

50+

€ 2,19

68.83%

100+

€ 1,86

73.44%

200+

€ 1,52

78.32%

500+

€ 1,22

82.66%

1000+

€ 0,87

87.53%

2500+

€ 0,74

89.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij