€ 6,61/ stukexcl. btw
€ 8,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,61 | - |
10+ | € 4,01 | 39.37% |
25+ | € 2,60 | 60.63% |
50+ | € 1,94 | 70.69% |
100+ | € 1,63 | 75.29% |
200+ | € 1,35 | 79.60% |
500+ | € 1,06 | 83.91% |
1000+ | € 0,80 | 87.93% |
2500+ | € 0,67 | 89.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |