€ 6,33/ stukexcl. btw
€ 7,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,33 | - |
10+ | € 3,82 | 39.64% |
25+ | € 2,47 | 60.96% |
50+ | € 1,82 | 71.17% |
100+ | € 1,48 | 76.58% |
200+ | € 1,22 | 80.78% |
500+ | € 0,97 | 84.68% |
1000+ | € 0,70 | 88.89% |
2500+ | € 0,61 | 90.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |