Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1214-08

  • ERIKS:13566902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

10+

€ 3,76

39.82%

25+

€ 2,41

61.40%

50+

€ 1,77

71.73%

100+

€ 1,44

76.90%

200+

€ 1,18

81.16%

500+

€ 0,93

85.11%

1000+

€ 0,67

89.36%

2500+

€ 0,57

90.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-1214-08
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij