Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-101215-08

  • ERIKS:13566901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,59

40.94%

25+

€ 2,28

62.50%

50+

€ 1,65

72.81%

100+

€ 1,35

77.81%

200+

€ 1,08

82.19%

500+

€ 0,84

86.25%

1000+

€ 0,63

89.69%

2500+

€ 0,51

91.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-101215-08
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij