Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-101215-035

  • ERIKS:13566900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

10+

€ 3,65

41.10%

25+

€ 2,26

63.50%

50+

€ 1,63

73.62%

100+

€ 1,33

78.53%

200+

€ 1,06

82.82%

500+

€ 0,82

86.81%

1000+

€ 0,61

90.18%

2500+

€ 0,49

92.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-101215-035
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij