€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,97 | - |
10+ | € 3,52 | 41.08% |
25+ | € 2,20 | 63.06% |
50+ | € 1,58 | 73.57% |
100+ | € 1,29 | 78.34% |
200+ | € 1,05 | 82.48% |
500+ | € 0,82 | 86.31% |
1000+ | € 0,61 | 89.81% |
2500+ | € 0,49 | 91.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |