Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0810-06

  • ERIKS:13566898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,40

41.12%

25+

€ 2,11

63.49%

50+

€ 1,48

74.34%

100+

€ 1,20

79.28%

200+

€ 0,95

83.55%

500+

€ 0,72

87.50%

1000+

€ 0,57

90.13%

2500+

€ 0,44

92.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-0810-06
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij