€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
10+ | € 3,36 | 41.58% |
25+ | € 2,09 | 63.70% |
50+ | € 1,48 | 74.26% |
100+ | € 1,18 | 79.54% |
200+ | € 0,95 | 83.50% |
500+ | € 0,72 | 87.46% |
1000+ | € 0,55 | 90.43% |
2500+ | € 0,44 | 92.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |