Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0608-04

  • ERIKS:13566896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,47

-

10+

€ 3,17

42.01%

25+

€ 1,90

65.28%

50+

€ 1,33

75.69%

100+

€ 1,05

80.90%

200+

€ 0,82

85.07%

500+

€ 0,63

88.54%

1000+

€ 0,44

92.01%

2500+

€ 0,36

93.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij