Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0608-03

  • ERIKS:13566895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,12

-

10+

€ 2,38

42.40%

25+

€ 1,44

64.98%

50+

€ 0,99

76.04%

100+

€ 0,76

81.57%

200+

€ 0,63

84.79%

500+

€ 0,46

88.94%

1000+

€ 0,32

92.17%

2500+

€ 0,27

93.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
QFM-0608-03
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Q
Materiaal loopvlak
iglidur® Q
Onderhoud
Onderhoudsvrij