€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,68 | - |
10+ | € 4,88 | 36.39% |
25+ | € 3,40 | 55.69% |
50+ | € 2,62 | 65.84% |
100+ | € 2,24 | 70.79% |
200+ | € 2,00 | 74.01% |
500+ | € 1,71 | 77.72% |
1000+ | € 1,44 | 81.19% |
2500+ | € 1,27 | 83.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | QFI-1214-16 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 7/8 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.574 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Q |
Materiaal loopvlak | iglidur® Q |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |