€ 12,37/ stukexcl. btw
€ 14,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,37 | - |
10+ | € 7,60 | 38.56% |
25+ | € 4,77 | 61.44% |
50+ | € 3,59 | 70.97% |
100+ | € 3,00 | 75.73% |
200+ | € 2,57 | 79.26% |
500+ | € 2,13 | 82.80% |
1000+ | € 1,79 | 85.56% |
2500+ | € 1,39 | 88.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |