Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-4044-30

  • ERIKS:13566849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,40

-

10+

€ 6,99

38.67%

25+

€ 4,35

61.83%

50+

€ 3,25

71.50%

100+

€ 2,66

76.67%

200+

€ 2,26

80.17%

500+

€ 1,90

83.33%

1000+

€ 1,56

86.33%

2500+

€ 1,24

89.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij