Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-3539-26

  • ERIKS:13566848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,66

-

10+

€ 6,52

38.86%

25+

€ 4,03

62.21%

50+

€ 2,96

72.19%

100+

€ 2,47

76.83%

200+

€ 2,09

80.39%

500+

€ 1,73

83.78%

1000+

€ 1,41

86.81%

2500+

€ 1,14

89.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij