€ 9,79/ stukexcl. btw
€ 11,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,79 | - |
10+ | € 5,97 | 39.03% |
25+ | € 3,65 | 62.72% |
50+ | € 2,66 | 72.82% |
100+ | € 2,17 | 77.86% |
200+ | € 1,84 | 81.17% |
500+ | € 1,50 | 84.66% |
1000+ | € 1,24 | 87.38% |
2500+ | € 0,99 | 89.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-3539-16 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |