€ 8,46/ stukexcl. btw
€ 10,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,46 | - |
10+ | € 5,09 | 39.78% |
25+ | € 3,08 | 63.60% |
50+ | € 2,19 | 74.16% |
100+ | € 1,77 | 79.10% |
200+ | € 1,46 | 82.70% |
500+ | € 1,20 | 85.84% |
1000+ | € 0,97 | 88.54% |
2500+ | € 0,76 | 91.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-3034-16 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 34 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |