€ 7,07/ stukexcl. btw
€ 8,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,07 | - |
10+ | € 4,22 | 40.32% |
25+ | € 2,47 | 65.05% |
50+ | € 1,67 | 76.34% |
100+ | € 1,31 | 81.45% |
200+ | € 1,06 | 84.95% |
500+ | € 0,86 | 87.90% |
1000+ | € 0,70 | 90.05% |
2500+ | € 0,57 | 91.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-2528-16 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |