€ 6,84/ stukexcl. btw
€ 8,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,84 | - |
10+ | € 4,07 | 40.56% |
25+ | € 2,34 | 65.83% |
50+ | € 1,62 | 76.39% |
100+ | € 1,24 | 81.94% |
200+ | € 0,99 | 85.56% |
500+ | € 0,80 | 88.33% |
1000+ | € 0,67 | 90.28% |
2500+ | € 0,51 | 92.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |