Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2023-16

  • ERIKS:13566839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,90

-

10+

€ 4,12

40.22%

25+

€ 2,38

65.56%

50+

€ 1,63

76.31%

100+

€ 1,24

82.09%

200+

€ 1,03

85.12%

500+

€ 0,82

88.15%

1000+

€ 0,67

90.36%

2500+

€ 0,55

92.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij