Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2023-11

  • ERIKS:13566838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,71

-

10+

€ 3,99

40.51%

25+

€ 2,28

66.01%

50+

€ 1,54

77.05%

100+

€ 1,20

82.15%

200+

€ 0,97

85.55%

500+

€ 0,76

88.67%

1000+

€ 0,65

90.37%

2500+

€ 0,49

92.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-2023-11
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij