€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,25 | - |
10+ | € 3,69 | 41.03% |
25+ | € 2,09 | 66.57% |
50+ | € 1,39 | 77.81% |
100+ | € 1,05 | 83.28% |
200+ | € 0,84 | 86.63% |
500+ | € 0,67 | 89.36% |
1000+ | € 0,55 | 91.19% |
2500+ | € 0,42 | 93.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1820-22 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |