€ 6,12/ stukexcl. btw
€ 7,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,12 | - |
10+ | € 3,59 | 41.30% |
25+ | € 2,03 | 66.77% |
50+ | € 1,35 | 77.95% |
100+ | € 0,99 | 83.85% |
200+ | € 0,80 | 86.96% |
500+ | € 0,65 | 89.44% |
1000+ | € 0,51 | 91.61% |
2500+ | € 0,40 | 93.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |