Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1820-12

  • ERIKS:13566835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,02

-

10+

€ 3,53

41.32%

25+

€ 2,00

66.88%

50+

€ 1,31

78.23%

100+

€ 0,97

83.91%

200+

€ 0,76

87.38%

500+

€ 0,61

89.91%

1000+

€ 0,49

91.80%

2500+

€ 0,38

93.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij