Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1618-17

  • ERIKS:13566834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 3,57

41.25%

25+

€ 2,01

66.88%

50+

€ 1,33

78.12%

100+

€ 0,99

83.75%

200+

€ 0,80

86.88%

500+

€ 0,63

89.69%

1000+

€ 0,51

91.56%

2500+

€ 0,40

93.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij