€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,06 | - |
10+ | € 3,55 | 41.38% |
25+ | € 2,01 | 66.77% |
50+ | € 1,33 | 78.06% |
100+ | € 0,97 | 84.01% |
200+ | € 0,80 | 86.83% |
500+ | € 0,63 | 89.66% |
1000+ | € 0,51 | 91.54% |
2500+ | € 0,40 | 93.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |