Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1517-12

  • ERIKS:13566831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,99

-

10+

€ 3,52

41.27%

25+

€ 1,98

66.98%

50+

€ 1,29

78.41%

100+

€ 0,95

84.13%

200+

€ 0,74

87.62%

500+

€ 0,61

89.84%

1000+

€ 0,49

91.75%

2500+

€ 0,38

93.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1517-12
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij