€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,72 | - |
10+ | € 3,36 | 41.20% |
25+ | € 1,86 | 67.44% |
50+ | € 1,20 | 79.07% |
100+ | € 0,86 | 85.05% |
200+ | € 0,68 | 88.04% |
500+ | € 0,55 | 90.37% |
1000+ | € 0,44 | 92.36% |
2500+ | € 0,32 | 94.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1416-17 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |