Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1214-17

  • ERIKS:13566827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 3,34

41.14%

25+

€ 1,84

67.56%

50+

€ 1,20

78.93%

100+

€ 0,86

84.95%

200+

€ 0,68

87.96%

500+

€ 0,55

90.30%

1000+

€ 0,42

92.64%

2500+

€ 0,32

94.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij