Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1214-09

  • ERIKS:13566825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,25

41.64%

25+

€ 1,81

67.58%

50+

€ 1,16

79.18%

100+

€ 0,82

85.32%

200+

€ 0,65

88.40%

500+

€ 0,49

91.13%

1000+

€ 0,40

92.83%

2500+

€ 0,30

94.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij