€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,55 | - |
10+ | € 3,23 | 41.78% |
25+ | € 1,79 | 67.81% |
50+ | € 1,14 | 79.45% |
100+ | € 0,82 | 85.27% |
200+ | € 0,65 | 88.36% |
500+ | € 0,49 | 91.10% |
1000+ | € 0,40 | 92.81% |
2500+ | € 0,30 | 94.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1214-07 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |