€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,64 | - |
10+ | € 3,29 | 41.75% |
25+ | € 1,82 | 67.68% |
50+ | € 1,18 | 79.12% |
100+ | € 0,84 | 85.19% |
200+ | € 0,67 | 88.22% |
500+ | € 0,51 | 90.91% |
1000+ | € 0,42 | 92.59% |
2500+ | € 0,32 | 94.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-1012-17 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |